49360628-GUARNIZIONE BAUM5X7 65X85X10/0MM 72 NBR 902

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49360628
Rubix:170000000939514
Produttore:BAUM5X7 65,00 85,00 10,00 902
49360628-GUARNIZIONE BAUM5X7 65X85X10/0MM 72 NBR 902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49360628-GUARNIZIONE BAUM5X7 65X85X10/0MM 72 NBR 902


Tipi standard secondo DIN 3760, con guaina esterna in elastomero, con o senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporco esterno da leggeri a medi. Disponibili in vari design e materiali.

Punti di forza

-Ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali
Tenuta affidabile del foro della custodia, anche in presenza di una maggiore
Ruvidità del foro, dilatazione termica e spaccatura della custodia, quindi tenuta anche di fluidi a bassa viscosità e gassosi Possibile
Labbro antipolvere aggiuntivo come guarnizione supplementare contro l'ingresso di polvere e sporcizia moderata e media dall'esterno (BA. . . SL)

Applicazioni

Assali;Utensili elettrici;Riduttori industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
€ 10,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione