SF600FI-EU, FOAM INSERT SF600 5/BAG INSERTO IN SCHIUMA 7100112725
Guarnizioni in schiuma e TPE 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100112725
Rubix:999190300023558
Produttore:7100112725
EAN:50051131273226





Documenti
Dettagli del prodotto : SF600FI-EU, FOAM INSERT SF600 5/BAG INSERTO IN SCHIUMA 7100112725
Riduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido. La guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.
Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.
Punti di forza
L'inserto riempie lo spazio tra l'occhiale e il viso di chi lo indossa per aumentare i livelli di protezione
L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici
L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni
L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici
L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni
Applicazioni
Construction industry - assembly
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale principale | schiuma |
|---|---|
| Materiale | schiuma (guarnizione) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,68 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 58,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione