90943-0000M CORDINO UNIVERSALE SACCHETTO 6 PZ 7000061868
Cinturino per 3M™ occhiali di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000061868
Rubix:999190300023565
Produttore:7000061868
EAN:04046719374212




Documenti
Dettagli del prodotto : 90943-0000M CORDINO UNIVERSALE SACCHETTO 6 PZ 7000061868
Indossa gli occhiali di protezione intorno al collo quando non li utilizzi con i cordini e i cinturini per 3M™ occhiali di protezione.I nostri cordini e cinturini sono dotati di estremità ad anello per consentire l'aggancio saldo alle stanghette. Sono compatibili con tutti gli occhiali di protezione 3M™.
I cordini e cinturini per occhiali di protezione 3M™ formano la nostra gamma di cordini e cinturini con estremità ad anello per il fissaggio alle stanghette. Sono compatibili con tutti gli occhiali di protezione 3M™.
Punti di forza
Gamma di cordini e cinturini per occhiali di protezione 3M™;Il cordino permette agli occhiali di protezione di essere indossati intorno al collo quando non vengono utilizzati;Si adattano alla maggior parte degli occhiali di protezione e quando appesi al collo, mantengono gli occhiali di protezione sempre pronti all'uso;Soluzioni universali con possibilità di regolazione per adattarsi a tutti gli occhiali di protezione
Applicazioni
Construction industry - Electrical engineering - Food and beverage production - Metal processing and metalworking - Pharmaceutical industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 4,571 g |
|---|---|
| Tipologia | cordino |
| Materiale | tessuto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione