SF400FI INSERTO IN SCHIUMA PER SECUREFIT 400 7100102568

Guarnizioni in schiuma e TPE 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:SF400FI
Rubix:999190300025522
Produttore:7100102568
EAN:00051131272613
SF400FI INSERTO IN SCHIUMA PER SECUREFIT 400 7100102568

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione in schiuma di ricambio

Dettagli del prodotto : SF400FI INSERTO IN SCHIUMA PER SECUREFIT 400 7100102568


Riduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido. La guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.
Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.

Punti di forza

L'inserto riempie lo spazio tra l'occhiale e il viso di chi lo indossa per aumentare i livelli di protezione
L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici
L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione in schiuma di ricambio
24,08 IVA esclusa
/ 5 Unità
29,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione