SOLUS 2000 INSERTO IN SCHIUMA, S2000-FOAM -EU, 5 CONFEZIONI DA 20 PEZZI/SCATOLA 7100244145

3M IMBOTTITURA IN SCHIUMA SOLUS 2000 S2000-FOAM-EU

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:S2000-FOAM
Rubix:999210915010870
Produttore:7100244145
EAN:04054596870048
SOLUS 2000 INSERTO IN SCHIUMA, S2000-FOAM -EU, 5 CONFEZIONI DA 20 PEZZI/SCATOLA 7100244145

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolus inserto in schiuma, s2000-foam -eu, da

Dettagli del prodotto : SOLUS 2000 INSERTO IN SCHIUMA, S2000-FOAM -EU, 5 CONFEZIONI DA 20 PEZZI/SCATOLA 7100244145


Riduci il rischio di lesioni causate da detriti proiettati e altre particelle con le imbottiture in schiuma e le guarnizioni in TPE 3M™. I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso dell'utilizzatore e creano uno strato protettivo aggiuntivo per prevenire lesioni dovute a detriti proiettati e altre particelle pericolose. Alcuni di essi offrono anche maggiore comfort e protezione dal sudore, il che li rende ideali per chi lavora in ambienti caldi e umidi. La guarnizione in TPE offre protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.
Gli inserti in schiuma e in TPE 3M™ sono i nostri elementi protettivi progettati per gli occhiali di sicurezza 3M™.

Punti di forza

L'inserto riempie, per aumentare il livello di protezione, lo spazio tra gli occhiali e il viso dell'utilizzatore;L'imbottitura in schiuma fornisce un miglior assorbimento degli urti meccanici;L'imbottitura in schiuma offre ulteriore comfort e protezione dal sudore;La guarnizione in TPE (con o senza inserto per lenti graduate) è disponibile per la protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni;Progettati per specifiche serie di occhiali di sicurezza 3M™

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolus inserto in schiuma, s2000-foam -eu, da
23,44 IVA esclusa
/ 5 Unità
28,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione