90931-0000M CORDINO DI NYLON REGOLABILE 7000032501

3M™ 90931-00000M Cordino in nyoln per occhiali regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000032501
Rubix:999190300023536
Produttore:7000032501
90931-0000M CORDINO DI NYLON REGOLABILE 7000032501

Riepilogo info tecniche

Tipologiacinghie per occhiali protettivi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 90931-0000M CORDINO DI NYLON REGOLABILE 7000032501


Cordoncino regolabile con fermo a scatto per stanghette con punte rotanti.
Si adatta comodamente a qualsiasi occhiale e consente all'utente di disporre sempre degli occhiali appesi al collo..
Si adatta comodamente alla maggior parte dei modelli di occhiale e consente all'utilizzatore di disporre sempre degli occhiali appesi al collo.
Le estremità ad anello consentono di agganciare i lacci agli occhiali di protezione.
Insieme al sistema 3M™ Accuspray e al bicchiere ad alta pressione, il proteggi-scalpature 3M™ a base acqua genera una vasta gamma di finiture, da texture fini fino a effetti tridimensionali, semplicemente regolando la pressione e il flusso. Questo fantastico rivestimento protettivo per scheggiature si distingue per le sue proprietà anticorrosive e la sua flessibilità.

Punti di forza


• Diversi cordoncini e cinghie per occhiali protettivi 3M™
• I cordoncini consentono di portare gli occhiali di protezione al collo quando non vengono utilizzati
• Adatto alla maggior parte degli occhiali protettivi e li mantiene a portata di mano
• Soluzioni universali con possibilità di adattamento a tutti gli occhiali protettivi

Applicazioni

Cordoncino in nylon per collo con sistema di regolazione per occhiali di protezione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacinghie per occhiali protettivi
Materialenylon
€ 462,16 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 563,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione