SOLUS 1000G-EU INSERTO IN GOMMA PER OCCHIALE SOLUS 1000 7100081293

Inserto in schiuma 3M™ Solus™ 1000,

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:715068
Rubix:999190300025352
Produttore:7100081293
EAN:04054596075214
SOLUS 1000G-EU INSERTO IN GOMMA PER OCCHIALE SOLUS 1000 7100081293

Riepilogo info tecniche

Tipologiainserto in schiuma

Dettagli del prodotto : SOLUS 1000G-EU INSERTO IN GOMMA PER OCCHIALE SOLUS 1000 7100081293


Riducete il rischio di lesioni dovute a proiettili e altri detriti, grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione, per evitare lesioni da proiettili volanti e altri detriti pericolosi. Alcuni offrono anche un comfort ottimale e una protezione contro la sudorazione, rendendoli ideali per chi lavora in ambienti caldi e umidi. La guarnizione in TPE offre protezione contro i liquidi e le grandi particelle di polvere.
Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.

Punti di forza

L'inserto riempie lo spazio tra l'occhiale e il viso di chi lo indossa per aumentare i livelli di protezione; L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici; L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore; Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni; Studiati per adattarsi a gamme specifiche di 3M™ occhiali di protezione

Applicazioni

Assemblaggio; Edilizia

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiainserto in schiuma
488,80 IVA esclusa
/ 100 Unità
596,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione