GUARNIZIONE IN TPESOLUS 1000, S1000-TPE-EU, 20/CONFEZIONE 7100243935

Guarnizioni in schiuma e TPE 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:S1000-TPE
Rubix:999210915010844
Produttore:7100243935
EAN:4054596868922
GUARNIZIONE IN TPESOLUS 1000, S1000-TPE-EU, 20/CONFEZIONE 7100243935

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di ricambio in tpe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE IN TPESOLUS 1000, S1000-TPE-EU, 20/CONFEZIONE 7100243935


Riduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido. La guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.
Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.

Punti di forza

L'inserto riempie lo spazio tra l'occhiale e il viso di chi lo indossa per aumentare i livelli di protezione; L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici; L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore; Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni; Studiati per adattarsi a gamme specifiche di 3M™ occhiali di protezione

Applicazioni

Alimenti e bevande; Assemblaggio; Cesellatura; Lavorazione a macchina; Muratore

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione di ricambio in tpe
Materialeschiuma in tpe
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione