289A LENTI SOSTITUTIVE PER 3M 2890A/2890SA - ACETATO 7000061925

Lente dell'occhiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000061925
Rubix:999190300023514
Produttore:7000061925
EAN:4046719302130
289A LENTI SOSTITUTIVE PER 3M 2890A/2890SA - ACETATO 7000061925

Riepilogo info tecniche

Tipologialenti sostitutive per 3m 2890a/2890sa - acetato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 289A LENTI SOSTITUTIVE PER 3M 2890A/2890SA - ACETATO 7000061925


Punti di forza

Lente di ricambio in acetato per gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890A / 2890SAS
Maggiore durata con un rivestimento estremamente resistente ai graffi
I lavoratori possono godere di una vista affidabile e più chiara più a lungo, perché il rivestimento con il suo principio attivo è legato alla lente
Il rivestimento mantiene la sua efficacia per almeno 25 lavaggi con acqua, permettendo ai lavoratori di indossare gli occhiali più a lungo
Il rivestimento resiste alla disinfezione con candeggina diluita o salviette di alcool senza perdere le sue prestazioni antiappannamento
3M™ Scotchgard™Anti-Fog Coated Eyewear soddisfa i requisiti della norma ANSI Z87. 1-2015 e
*Sulla base di test interni 3M secondo il metodo di prova EN168 rispetto ai tradizionali rivestimenti antiappannamento

Applicazioni

Construction;Manufacturing;Mining;Oil & Gas;Metal Working;Food Industry

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialenti sostitutive per 3m 2890a/2890sa - acetato
Materialepolicarbonato (lente); polipropilene (montatura rigida); tpe (montatura morbida); nylon (archetto; connettore archetto); policarbonato (inserto per prescrizione)
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
8,57 IVA esclusa
/ Unità
10,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione