26-6780-00M CUSTODIA MORBIDA IN MICROFIBRA COLORE NERO PER OCCHIALI 7000032498

3M™ custodia per occhiali di protezione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:26-6780-00M
Rubix:999190300024894
Produttore:7000032498
EAN:04046719306435
26-6780-00M CUSTODIA MORBIDA IN MICROFIBRA COLORE NERO PER OCCHIALI 7000032498

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 26-6780-00M CUSTODIA MORBIDA IN MICROFIBRA COLORE NERO PER OCCHIALI 7000032498


Proteggi i tuoi occhiali di sicurezza da graffi o danni con le 3M™ custodie per occhiali di protezione. La nostra gamma di custodie e custodie in microfibra è l'ideale per proteggere i tuoi occhiali di protezione quando non sono in uso. Sono compatibili con tutti i 3M™ occhiali di protezione standard.
Le 3M™ custodie per occhiali di protezione sono la nostra gamma di custodie per il trasporto e in microfibra studiate per i 3M™ occhiali di protezione.

Punti di forza

Una gamma di custodie e custodie in microfibra
Contribuisce a proteggere i tuoi 3M™ occhiali di protezione e ne migliora la durata
Facile da riporre quando non in uso e custodie in microfibra per la pulizia
Compatibile con 3M™ occhiali di protezione e 3M™ occhiali a mascherina

Applicazioni

Microfibre pouch to protect safety glasses

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x35x300 mm
Peso imballaggio138,6 g
Rigidono
Materiale principaletessile
2,85 IVA esclusa
/ Unità
3,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione