CUSTODIA PORTATILE PER OCCHIALI DI PROTEZIONE, SEMI RIGIDA, FERMAGLIO/MOSCHETTONE PER CINTURA, 12-05 7000061941

3M™ custodia per occhiali di protezione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000061941
Rubix:999220804031640
Produttore:7000061941
EAN:4046719306329
CUSTODIA PORTATILE PER OCCHIALI DI PROTEZIONE, SEMI RIGIDA, FERMAGLIO/MOSCHETTONE PER CINTURA, 12-05 7000061941

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : CUSTODIA PORTATILE PER OCCHIALI DI PROTEZIONE, SEMI RIGIDA, FERMAGLIO/MOSCHETTONE PER CINTURA, 12-05 7000061941


Proteggi i tuoi occhiali di sicurezza da graffi o danni con le 3M™ custodie per occhiali di protezione. La nostra gamma di custodie e custodie in microfibra è l'ideale per proteggere i tuoi occhiali di protezione quando non sono in uso. Sono compatibili con tutti i 3M™ occhiali di protezione standard.
Le 3M™ custodie per occhiali di protezione sono la nostra gamma di custodie per il trasporto e in microfibra studiate per i 3M™ occhiali di protezione.

Punti di forza

Una gamma di custodie e custodie in microfibra
Contribuisce a proteggere i tuoi 3M™ occhiali di protezione e ne migliora la durata
Facile da riporre quando non in uso e custodie in microfibra per la pulizia
Compatibile con 3M™ occhiali di protezione e 3M™ occhiali a mascherina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio92 g
Rigido
6,79 IVA esclusa
/ Unità
8,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione