CUSTODIA PORTATILE PER OCCHIALI DI PROTEZIONE, CON CERNIERA, 12-0600-00, 20/CONFEZIONE 7000032497
Custodia per occhiali di protezione 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000032497
Rubix:999220804031502
Produttore:7000032497
EAN:4025888161212

Documenti
Dettagli del prodotto : CUSTODIA PORTATILE PER OCCHIALI DI PROTEZIONE, CON CERNIERA, 12-0600-00, 20/CONFEZIONE 7000032497
Proteggi i tuoi occhiali di sicurezza da graffi o danni con le 3M™ custodie per occhiali di protezione.
La nostra gamma di custodie e custodie in microfibra è l'ideale per proteggere i tuoi occhiali di protezione quando non sono in uso. Sono compatibili con tutti i 3M™ occhiali di protezione standard.
Le 3M™ custodie per occhiali di protezione sono la nostra gamma di custodie per il trasporto e in microfibra studiate per i 3M™ occhiali di protezione.
Punti di forza
Una gamma di custodie e custodie in microfibra;Contribuisce a proteggere i tuoi 3M™ occhiali di protezione e ne migliora la durata;Facile da riporre quando non in uso e custodie in microfibra per la pulizia;Compatibile con 3M™ occhiali di protezione e 3M™ occhiali a mascherina
Applicazioni
Custodia morbida in cordura per occhiali di sicurezza con chiusura a zip, passante per cintura e moschettone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 73 g |
|---|---|
| Rigido | no |
| Materiale principale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione