GASKET SEAL D. 35X70 (DN25 PN10/40 DIN2690) SP. 2 MM FGS3 F1RGS300034
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1RGS300034
Rubix:999220909014291
Documenti
Dettagli del prodotto : GASKET SEAL D. 35X70 (DN25 PN10/40 DIN2690) SP. 2 MM FGS3 F1RGS300034
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXIGRAF Modello:FGS3 Diametro Nominale:25 Pressione Nominale:10-40 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

