Riferimenti
NSK:NAH-30-EMZ
Rubix:999180300059110



Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAH30EMZ
La serie standard di guide lineari, nh and ns series, ottiene un aumento significativo della durabilità, soddisfa i requisiti di ogni settore con le sue prestazioni versatili e si conforma alle dimensioni standard internazionali.
Punti di forza
•Lunga durata operativa
Alta velocità
Ampia varietà
Alta velocità
Ampia varietà
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | 45 µm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 98,6 mm |
| Altezza su guida | 42 mm |
| Materiale | acciaio speciale ad alto tenore di carbonio |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 337,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
