T-LOK CAP 8FNMTXS

Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:8FNMTXS
Rubix:999200100049895
Produttore:8FNMTXS
T-LOK CAP 8FNMTXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaraccordo per tubi
Diametro di filettatura (pollici)3/4-16 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T-LOK CAP 8FNMTXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC a svasatura di 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti sia della SAE J514 che della ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di terminali di connessione del settore. Il design presenta una piccola area di tenuta metallo su metallo che si traduce in un design compatto, una bassa coppia di assemblaggio e una capacità di resistere ad alte temperature e pressioni elevate.
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Femmina 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/2, 12
Tipo di raccordo: 37° Flare, na
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Forma: Tappo con esagono metrico
Specifiche Met: SAE J514

Punti di forza

•Facilmente adattabile a tubi in pollici, tubi metrici e tubi flessibili, il che lo rende accettato in tutto il mondo
Il robusto perno di Parker per porte regolabili è prodotto con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere l'assemblaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dai danni alle rondelle di supporto che si riscontrano comunemente con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE sul mercato
I raccordi in acciaio sono dotati di serie di placcatura ToughShield Plus che supera sostanzialmente i requisiti SAE di resistenza alla corrosione per la ruggine rossa, con una durata fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come rilevato da un centro di prova indipendente. Queste prestazioni migliorate offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie a tempi di fermo ridotti e a una maggiore durata delle attrezzature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia.

Applicazioni

Costruzione; sistemi terrestri militari; sollevamento aereo; agricoltura; movimentazione materiali; marina militare; trasmissione motori; collegamenti per la movimentazione di fluidi idraulici e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaraccordo per tubi
Diametro di filettatura (pollici)3/4-16 ''
Diametro esterno del tubo12 mm
Codice doganale73079910
4,06 IVA esclusa
/ Unità
4,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione