EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA30CF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:VKA30CF
Rubix:999200100078530
Produttore:VKA30CF
EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA30CF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiaspina di tranciatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR CONES VKA30CF


The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: O.D. tubo 30 mm
Dimensione attacco: 30 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco: Cono maschio a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per coni
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per coni
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiaspina di tranciatura
Pressione massima di esercizio420 bar
Diametro esterno del tubo30 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
14,47 IVA esclusa
/ Unità
17,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione