BL'G PLUG 1/8BSPT S'KT BRASS 0205 10 00

Legris Spina esagonale interna BSP conica 205

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0205 10 00
Rubix:160000001422362
Produttore:0205 10 00
EAN:0820099132013
BL'G PLUG 1/8BSPT S'KT BRASS 0205 10 00

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BL'G PLUG 1/8BSPT S'KT BRASS 0205 10 00


Interrompe un'estremità del circuito.
Montaggio con chiave esagonale.
Disponibile in versione metrica o conica.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,003

Punti di forza

- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Peso imballaggio169 g
Materialeottone
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 1/8 ''
Diametro esterno del tubo5 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
30 mm
60 mm
Codice doganale74122000
€ 0,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione