HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPP NI 0919 00 13

Legris Spina BSP parallela M5 Testa interna 919

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0919 00 13
Rubix:999180400073464
Produttore:0919 00 13
EAN:0820099153919
HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPP NI 0919 00 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPP NI 0919 00 13


Interrompe un'estremità del circuito.
Montaggio con chiave a brugola
Disponibile in versione metrica o parallela.
Applicazioni: Pneumatica, processo automobilistico, lavorazione alimentare, robotica, tessile, imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,013

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Peso imballaggio646 g
Materialeottone nichelato
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Diametro esterno del tubo6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
60 mm
Codice doganale74122000
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione