BL'G PLUG 1/16NPT S'KT STEEL 0206 08 00
Legris Spina esagonale NPT conica 02A6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0206 08 00
Rubix:160000001715647
Produttore:0206 08 00
EAN:0820099132617


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | spina esagonale |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/16 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : BL'G PLUG 1/16NPT S'KT STEEL 0206 08 00
Interrompe un'estremità del circuito.
Montaggio con chiave esagonale. BSPT o NPT.
Montaggio con chiave esagonale. BSPT o NPT.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione filettatura attacco 1: NPT 1/16
Tipo di attacco 1: NPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,002
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione filettatura attacco 1: NPT 1/16
Tipo di attacco 1: NPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura massima di esercizio: 150
Temperatura minima di esercizio: -40
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,002
Punti di forza
- Ampia gamma e flessibilità
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
- Un'offerta completa, dal semplice adattatore alla soluzione modulare per manifold
- Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio
- Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione: ottone nichelato o alluminio anodizzato
- Acciaio inox per ambienti corrosivi
- Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni
- Design robusto
- Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale
- Forme forgiate per la resistenza meccanica
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Abbigliamento
- Alimenti e bevande
- Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi
- Adatto per alta e media pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 88 g |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | spina esagonale |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/16 '' |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione