HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPP NI 0919 00 21
Legris Spina BSP parallela M5 Testa interna 919
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0919 00 21
Rubix:999180400073467
Produttore:0919 00 21
EAN:0820099154008


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | spina esagonale |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPP NI 0919 00 21
Interrompe un'estremità del circuito.
Montaggio con chiave a brugola
Disponibile in versione metrica o parallela.
Montaggio con chiave a brugola
Disponibile in versione metrica o parallela.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Peso: 0,035
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Peso: 0,035
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1785 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Tipologia | spina esagonale |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione