Riferimenti
Parker:VSTI8X1EDCF
Rubix:999200100078813
Produttore:VSTI8X1EDCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Tipologia | spina di tranciatura |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,315 '' |
Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI8X1EDCF
The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni attacco: Filettatura M08x1.0 mm
Dimensione attacco: M8x1,0
Tipo di connessione: Maschio, metrico
Tipo di attacco: Maschio metrico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di chiusura
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni attacco: Filettatura M08x1.0 mm
Dimensione attacco: M8x1,0
Tipo di connessione: Maschio, metrico
Tipo di attacco: Maschio metrico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di chiusura
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Tipologia | spina di tranciatura |
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,315 '' |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione