HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPP NI 0919 00 17

Legris Spina BSP parallela M5 Testa interna 919

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0919 00 17
Rubix:999180400073465
Produttore:0919 00 17
EAN:0820099153940
HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPP NI 0919 00 17

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPP NI 0919 00 17


Interrompe un'estremità del circuito.
Montaggio con chiave a brugola
Disponibile in versione metrica o parallela.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,021

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Peso imballaggio1097 g
Materialeottone nichelato
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Diametro esterno del tubo8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
90 mm
Codice doganale74122000
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione