Riferimenti
Parker:6 HP5ON-S
Rubix:999200100047848
Produttore:6 HP5ON-S


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | spina |
| Diametro di filettatura (pollici) | 9/16 in - 18 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : HEXAGON SOCKET PLUG 6 HP5ON-S
La linea di prodotti Parker per raccordi e adattatori offre un'ampia gamma di tipi di filettatura, tra cui NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 e metrica. Tutti i raccordi e gli adattatori di questa linea di prodotti soddisfano o superano le specifiche del settore.
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio SAE-ORB
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 9/16-18
Stile di connessione: Spina esagonale cava
Peso dimensionale: 0,007742805755395683
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Adattatore per porte
Pressione dinamica massima: 6000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Tappo
Stile di connessione 1: Maschio SAE-ORB
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 9/16-18
Stile di connessione: Spina esagonale cava
Peso dimensionale: 0,007742805755395683
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Adattatore per porte
Pressione dinamica massima: 6000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Tappo
Punti di forza
I raccordi a filettatura conica offrono dimensioni compatte per l'efficienza e hanno un'elevata tolleranza alle temperature
I raccordi a filettatura diritta hanno una riutilizzabilità illimitata, una tenuta elastomerica e non è necessario alcun sigillante per l'installazione
I raccordi in acciaio sono dotati di serie della placcatura ToughShield Plus, che supera notevolmente i requisiti SAE in termini di ore di corrosione per la ruggine rossa, con una durata fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come riscontrato da un centro di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227). Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla riduzione dei tempi di inattività e al prolungamento della vita utile delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
Disponibile in acciaio, acciaio inox e ottone nelle dimensioni da 1/8" a 2" con pressioni di esercizio fino a 7500 psi
Il Robust Port Stud di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere l'assemblaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE presenti sul mercato.
I raccordi a filettatura diritta hanno una riutilizzabilità illimitata, una tenuta elastomerica e non è necessario alcun sigillante per l'installazione
I raccordi in acciaio sono dotati di serie della placcatura ToughShield Plus, che supera notevolmente i requisiti SAE in termini di ore di corrosione per la ruggine rossa, con una durata fino a 3.000 ore senza ruggine rossa, come riscontrato da un centro di prova indipendente (testato secondo ASTM B117/ISO 9227). Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla riduzione dei tempi di inattività e al prolungamento della vita utile delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
Disponibile in acciaio, acciaio inox e ottone nelle dimensioni da 1/8" a 2" con pressioni di esercizio fino a 7500 psi
Il Robust Port Stud di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere l'assemblaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE presenti sul mercato.
Applicazioni
Edilizia;Sistemi militari a terra;Sollevamento aereo;Agricoltura;Movimentazione materiali;Marina militare;Macchine utensili;Trasporti;Collegamenti idraulici per il trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | spina |
| Diametro di filettatura (pollici) | 9/16 in - 18 '' |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione