EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/8EDCF

Parker Hannifin Tappo di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:VSTI1/8EDCF
Rubix:999200100078665
Produttore:VSTI1/8EDCF
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/8EDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiatappo di chiusura per le porte
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI1/8EDCF


La funzione principale dei tappi per raccordi idraulici ad alta pressione Ermeto DIN è la chiusura sicura delle porte nei sistemi idraulici. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni attacco: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco: G 1/8 A
Tipo di attacco: Maschio, BSPP
Tipo di attacco: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiatappo di chiusura per le porte
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Codice doganale73079910
3,29 IVA esclusa
/ Unità
4,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione