EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI22X1.5EDCF

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:VSTI22X1.5EDCF
Rubix:999200100078746
Produttore:VSTI22X1.5EDCF
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI22X1.5EDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiaspina di tranciatura
Diametro di filettatura (pollici)0,87 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI22X1.5EDCF


The function of plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings is the safe closure of ports in hydraulic systems. This broad range of plugs, types ROV, VSTI M-OR up to BUZM is available in steel and in a stainless steel version.

Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: The plugs have pressure ratings of up to 630 bar, so that the plugs can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni di connessione: Filettatura M22x1,5 mm
Dimensione attacco: M22x1,5
Tipo di connessione: Maschio, metrico
Tipo di attacco: Maschio metrico
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nbr (guarnizione)
Tipologiaspina di tranciatura
Diametro di filettatura (pollici)0,87 ''
Pressione massima di esercizio400 bar
Diametro esterno del tubo22 mm
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale73079910
9,03 IVA esclusa
/ Unità
11,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione