STAINLESS STEEL PLUG 1 BSP 0285 34 00

Legris Spina Esagono BSP Conicità 285

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0285 34 00
Rubix:160000001715710
Produttore:0285 34 00
EAN:0820099136219
STAINLESS STEEL PLUG 1 BSP 0285 34 00

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STAINLESS STEEL PLUG 1 BSP 0285 34 00


Interrompe un'estremità del circuito.
Montaggio con chiave a brugola.
Disponibile nelle versioni BSPT o NPT.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: R 1
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Testa esagonale interna
Tipo di prodotto: Tappi
Quantità per scatola: 1
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,089

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89 g
Peso imballaggio97 g
Materialeacciaio inox 316l
Tipologiaspina esagonale
Diametro di filettatura (pollici)r 1 ''
Diametro esterno del tubo17 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima180 °C
60 mm
Codice doganale73072980
29,56 IVA esclusa
/ Unità
36,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione