THRESHOLD PNEUMATIC MODULE PWS-P111

Hannifin Sensore di soglia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PWS-P111
Rubix:999190400061574
Produttore:PWS-P111
THRESHOLD PNEUMATIC MODULE PWS-P111

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di soglia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : THRESHOLD PNEUMATIC MODULE PWS-P111


I sensori di soglia plug-in forniscono informazioni di feedback sullo stato del cilindro pneumatico in uscita pneumatica o elettrica. Montati nella porta del cilindro, questi dispositivi monitorano la contropressione dello scarico del cilindro. Quando il pistone del cilindro si ferma, la contropressione si riduce rapidamente e il sensore di soglia fornisce l'uscita desiderata. Ideali per applicazioni a corsa variabile, come la robotica, dove altri dispositivi di tipo sensore, come i finecorsa, non sono praticabili, questi dispositivi forniscono un segnale ogni volta che il cilindro arresta il movimento. Il sensore di soglia è costituito da due sottogruppi complementari (1) il raccordo banjo e (2) l'elemento sensore a innesto. In tutti i casi, il sensore viene facilmente inserito nel raccordo banjo e bloccato in posizione con una clip a molla. Il raccordo banjo è progettato per accettare (piggy backed) altri raccordi funzionali come controlli di flusso o valvole di blocco. È sufficiente scegliere il sensore in base al tipo di segnale di feedback più adatto all'applicazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di soglia
Codice doganale84812090
47,25 IVA esclusa
/ Unità
57,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione