9F600S 9F600S

Hannifin Valvola di controllo del flusso in linea

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:9F600S
Rubix:999190800409608
Produttore:9F600S
9F600S 9F600S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo del flusso in linea
Tipo di raccordobspp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9F600S 9F600S


Le valvole di controllo del flusso in linea della serie F di Parker sono dotate di aghi dosatori fini o standard per il controllo del flusso e di un otturatore completamente guidato per il flusso libero in direzione inversa. Il design superiore dell'otturatore completamente guidato elimina le oscillazioni e la corsa irregolare che possono verificarsi comunemente con le valvole di ritegno a sfera meno resistenti. L'otturatore standard a sede morbida di queste valvole di ritegno garantisce una perdita quasi nulla.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Colorflow
Configurazione: In linea
Configurazione: In linea
Dimensione attacco: 3/8
Dimensione attacco: 3/8"
Tipo di attacco: Da femmina a femmina
Tipo di connessione: BSPP
Pressione di rottura (psi): 5
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Portata: n/a
Funzione: Controllo di flusso
Opzione manopola: Standard
Portata massima: 8, 30
Portata massima: 8
Pressione massima di esercizio: 5000
Pressione massima di esercizio (psi): 5000
Temperatura massima di esercizio: 250, 121
Temperatura massima di esercizio: +250
Media: Olio
Temperatura minima di esercizio: -40
Aghiera: Standard
Stile del bocchettone: Metallo
Materiale della guarnizione: Nitrile

Punti di forza

L'esclusiva banda colorata "Colorflow" fornisce un'indicazione visiva precisa dell'impostazione
La vite di regolazione blocca la valvola sull'impostazione desiderata

Applicazioni

Applicazione idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di controllo del flusso in linea
Tipo di raccordobspp
Codice doganale84812010
189,48 IVA esclusa
/ Unità
231,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione