Riferimenti
Parker:7300 06 10
Rubix:999180400074367
Produttore:7300 06 10
EAN:0820099325187

Dettagli del prodotto : PRESSURE REGULATOR FIT'G 6MM X 7300 06 10
Stabilizza la pressione a un determinato valore. Molto compatti, possono essere montati a monte o a valle. Montati in serie su una valvola a spola, questi connettori controllano l'alimentazione di ogni apparecchiatura. Modello con connettore a fulmine e filettatura BSPP.
Applicazioni: Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica, Robotica
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/8
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -10
Quantità per scatola: 1
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,047
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/8
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 6
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -10
Quantità per scatola: 1
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,047
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 55 g |
| Tipologia | 7300 |
| Tipo di raccordo | g1/8 |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione