T.D.RELAY 0.1-3 SEC POSITIVE PRT-E10
Hannifin Valvola di controllo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:PRT-E10
Rubix:999180300061887
Produttore:PRT-E10

Documenti
Dettagli del prodotto : T.D.RELAY 0.1-3 SEC POSITIVE PRT-E10
Queste valvole pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità comprendono anche temporizzatori e moduli a impulsi. La serie di valvole di controllo logico pneumatiche miniaturizzate ad alta velocità offre una gamma completa di elementi logici, temporizzatori e moduli a impulsi, che consentono di gestire un processo pneumatico. Il sequenziatore può gestire facilmente un ciclo macchina. Stand alone o impilabile, in linea o montato su base e su guida DIN, può essere facilmente installato in un armadio. Tutti i componenti logici possono essere associati tra loro, formando una funzione di elaborazione logica pneumatica completa. Questa gamma 100% pneumatica, nella versione ATEX, può essere utilizzata in ambienti pericolosi.
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Funzioni: Timer: 0,1 - 3 sec
Portata massima: 180 l/min (eccetto serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Normalmente chiuso
Serie: Relè a tempo
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Funzioni: Timer: 0,1 - 3 sec
Portata massima: 180 l/min (eccetto serie PRD: 60 l/min)
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 3 a 8
Tipo di prodotto: Valvole di controllo logico pneumatico
Tipo di prodotto: Normalmente chiuso
Serie: Relè a tempo
Specifiche Met: CE | Ex II 2 GD c 85oC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di controllo |
|---|---|
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione