QUICK EXHAUST VALVE 1/4BSP P4Q-BA12

Hannifin Valvola di scarico rapido Parker

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P4Q-BA12
Rubix:999190800488322
Produttore:P4Q-BA12
QUICK EXHAUST VALVE 1/4BSP P4Q-BA12

Riepilogo info tecniche

Diametro (pollici)1/4 ''
Pressione di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QUICK EXHAUST VALVE 1/4BSP P4Q-BA12


Le valvole di scarico rapido P4Q garantiscono uno scarico rapido dei gas di scarico del cilindro e aumentano la velocità della corsa del cilindro.

Punti di forza

-Valvola di scarico rapida
Aumenta notevolmente la velocità del pistone
Differenziale di funzionamento estremamente basso
Può essere utilizzata come valvola di inversione differenziale

Applicazioni

Può essere utilizzata come valvola a spola differenziale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro (pollici)1/4 ''
Pressione di esercizio10 bar
Profilovalvola di scarico rapido (serie p4q) - valvola di scarico rapido pneumatico in linea/ventilazione
Materialecorpo in alluminio, membrana in nitrile (nbr) (opzione viton disponibile per alte temperature)
Connessioneg 1/4 (bspp) female
Dimensione del filog 1/4
Codice doganale84818079
56,88 IVA esclusa
/ Unità
69,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione