QUICK EXHAUST VALVE 3/8BSP P4Q-BA13
Hannifin Valvola di scarico rapido Parker
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:P4Q-BA13
Rubix:999190800488323
Produttore:P4Q-BA13




Riepilogo info tecniche
| Diametro (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUICK EXHAUST VALVE 3/8BSP P4Q-BA13
Le valvole di scarico rapido P4Q garantiscono uno scarico rapido dei gas di scarico del cilindro e aumentano la velocità della corsa del cilindro.
Punti di forza
-Valvola di scarico rapida
Aumenta notevolmente la velocità del pistone
Differenziale di funzionamento estremamente basso
Può essere utilizzata come valvola di inversione differenziale
Aumenta notevolmente la velocità del pistone
Differenziale di funzionamento estremamente basso
Può essere utilizzata come valvola di inversione differenziale
Applicazioni
Può essere utilizzata come valvola a spola differenziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Profilo | p4q |
| Materiale | in alluminio |
| Connessione | threaded female, g 3/8 (bspp) |
| Dimensione del filo | g 3/8 |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione