CALZATURA HAZEL OB SR UB20049 # 35

HAZEL OB SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:UB20049 35
Rubix:999240313034876
Produttore:UB20049 35
EAN:8033546543832
CALZATURA HAZEL OB SR UB20049 # 35
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA HAZEL OB SR UB20049 # 35


Hazel è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort. Realizzata totalmente in morbida pelle , dalla tomaia alla fodera interna, Hazel è dotata di una suola certificata antiscivolo con inserto in Infinergy. L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo.

Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in morbida pelle
Fodera interna in pelle
Linguetta in pelle
Stringhe piatte in cotone
Sottopiede in pelle
Suola in poliuretano con inserto Infinergy®
Normativa EN 20347:2022
Classe di protezione: OB SR - suola certificata antiscivolo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35
selezionare le varianti (14)