SCARPA K-STEP AU S1P HRO SRC -BS TESSUTO NERO/ARANCIO B1004A # 44

Scarpe basse K-STEP S1P HRO SRC

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B1004-0WA-44
Rubix:999180700011555
Produttore:CA-B1004-0WA 44
EAN:8054633493236
SCARPA K-STEP AU S1P HRO SRC -BS TESSUTO NERO/ARANCIO B1004A # 44
brand logo
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA K-STEP AU S1P HRO SRC -BS TESSUTO NERO/ARANCIO B1004A # 44







Tomaia in tessuto tecnico senza cuciture. Fodera SmellStop 100% antibatterica. Soletta anatomica estraibile Dr'n Air Omnia. Intersuola Fresh'n Flex non metallica antiperforazione. Puntale di sicurezza in metallo (alluminio). Suola HRO in PU/gomma a doppia densità con tecnologia i-daptive(TM).

Punti di forza


Suola HRO a doppia densità in PU/gomma con tecnologia i-daptive(TM). Massima traspirabilità e piedi asciutti.

Applicazioni

Edilizia, industria leggera, industria automobilistica, linee automatizzate, servizi, artigianato.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESDno
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas1p
Resistenza allo scivolamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,29 IVA esclusa
/ Paia
99,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

44
selezionare le varianti (10)