9005-10197 CINGHIA TRAPEZOIDALE D197 32X5085LP/5000LI HIPOWER

Hi-Power D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D197 32X5085LP/5000LI HIPOWER
Rubix:160000001542646
Produttore:900510197
EAN:5412571053074
9005-10197 CINGHIA TRAPEZOIDALE D197 32X5085LP/5000LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad197
Lunghezza interna5000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9005-10197 CINGHIA TRAPEZOIDALE D197 32X5085LP/5000LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad197
Lunghezza interna5000 mm
Lunghezza esterna5126 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento5075 mm
Materialecr
Sezione32 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
188,60 IVA esclusa
/ Unità
230,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione