ROTAIA HGR 25 R 0360 C 30/30
HIWIN guida profilata serie HGR-R
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hiwin:ROTAIA HGR 25 R 0360 C 30/30
Rubix:999181100009716

Documenti
Dettagli del prodotto : ROTAIA HGR 25 R 0360 C 30/30
Serie standard in configurazione a X. La prima scelta per coppie di guide. Le guide profilate HIWIN della serie HG, con quattro piste di rotolamento, sono progettate per carichi e rigidità elevati. Grazie alla disposizione a 45° delle piste di rotolamento, la serie HG può assorbire carichi provenienti da tutte le direzioni in egual misura. I modelli della serie QH con tecnologia SynchMotion™ offrono tutte le caratteristiche positive della serie standard HG. Grazie al movimento controllato delle sfere a distanza definita si distinguono inoltre per una migliore uniformità di scorrimento, velocità di avanzamento ammesse più elevate, intervalli di lubrificazione più lunghi e una riduzione dei rumori di funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Precisione | c |
| Materiale | acciaio |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Interasse | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito