CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD HOCKEY S3 SRC B0653 # 45
Hockey S3 SRC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Base Protection:B0653-45
Rubix:999180700010887
EAN:8034003175900

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA RECORD HOCKEY S3 SRC B0653 # 45
Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente.Fodera SmellStop 100% antibatterica.Soletta Dry'n Air. Intersuola Fresh'n Flex non metallica antiperforazione. Puntale di sicurezza SlimCap non metallico. Suola in PU/TPU a doppia densità: AirTech Tpu-Skin.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 45 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,63 IVA esclusa
/ Paia
€ 91,04 IVA inclusa
Esaurito
