7629591-ARTICOLO TC115-M20-LE-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M20-LE-WY80AA
Rubix:999240117034953
Produttore:7629591
EAN:4042446301101
7629591-ARTICOLO TC115-M20-LE-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7629591-ARTICOLO TC115-M20-LE-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M20-LE-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • E = 1.5-2xTP (full bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 20 • P=0.0984in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione