6743451-ARTICOLO TC216-M14-L0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M14-L0-WY80AA
Rubix:999240117039826
Produttore:6743451
EAN:4042446263089
6743451-ARTICOLO TC216-M14-L0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6743451-ARTICOLO TC216-M14-L0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-M14-L0-WY80AA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,37 IVA esclusa
/ Unità
48,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione