Riferimenti
Ansell:48-130-9
Rubix:999180600104225
Produttore:48130090
EAN:0076490478483



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 48130 SIZE 9,0 48130 # 9
Guanti protettivi contro le scariche elettrostatiche, il dorso in nylon calibro 15 rinforzato con fibra di carbonio garantisce flessibilità e destrezza. Il rivestimento in poliuretano sul palmo assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata. I polpastrelli rivestiti impediscono inoltre il trasferimento del sudore alle parti elettroniche manipolate. Attenzione: i guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non isolano le mani dalle correnti elettriche ad alta tensione. Non utilizzare per la manipolazione di cavi sotto tensione o per la protezione da correnti elettriche. Standard EN388 e EN 1149-1: Resistività superficiale (Ω): 4,02 x 1 010 EN 1149-2: Resistenza trasversale (Ω): 2,19 x 107 EN 1149-3: Decadimento della carica T50 < 0,01 secondi.
Electrostatic discharge protection at a reasonnable price.
Punti di forza
- Electrostatic discharge protection for an optimal prodiuct protection
- Palm coated for a good mechanical resistance and longer wear time
- Also available in vend pack
Applicazioni
Final assembly of dashboard, cables and wires|Final assembly of electronic components and mother boards
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nylon |
| Materiale | nylon / fibra di carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,52 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 25,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione