IMBUTO 853677

Imbuto con becco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853677
Rubix:170000000535961
EAN:3660338097225
IMBUTO 853677

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBUTO 853677


Materiale: PE (polietilene)
Lunghezza becco di erogazione (mm): 330
Altezza (mm): 470
Superficie di base (Lxl): 195x160
Con doppio becco (amovibile)
Protezione contro le proiezioni grazie all'ampio bordo.
Impugnatura ergonomica.
Diametro uscita a gradini (mm): 13 o 19

Punti di forza

Resistente all'olio, alla benzina e agli acidi
Filtro in ottone con micro-setaccio

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolietilene
Capacità1,2 l
Colorearancione
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione