IMBUTO 853675

Imbuto doppio uso becco flessibile in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853675
Rubix:170000000535960
EAN:3660338097218
IMBUTO 853675

Riepilogo info tecniche

Materialepolietilene alta densità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBUTO 853675


Materiale: HDPE (polietilene alta densità)
Materiale del tubo flessibile: metallo
Lunghezza becco di erogazione (mm): 300
Altezza (mm): 220
Superficie di base (Lxl): 160x230
Protezione contro le proiezioni grazie all'ampio bordo.
Tubo flessibile di mandata avvitabile.

Punti di forza

Resistente all'olio, all'acido e al carburante

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolietilene alta densità
Capacità1,2 l
Diametro uscita18 mm
Colorearancione
€ 13,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione