CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA INDY SONOMA ESD S1PS SR LG 07539GSVF # 36

INDY SONOMA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Sparco:07539GSVF-36
Rubix:999230404000716
Produttore:0753936GSVF
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA INDY SONOMA ESD S1PS SR LG 07539GSVF # 36
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA INDY SONOMA ESD S1PS SR LG 07539GSVF # 36


CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA EN ISO 20345:2022, IN MESH TRAFORATA ULTRATRASPIRANTE, PELLE SCAMOSCIATA E RINFORZI IN MICROFIBRA, SUOLA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ “FLEXGRIP+” CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG). CONFORTEVOLI E ULTRATRASPIRANTI PER LAVORARE SEMPRE AGEVOLMENTE.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principaletessile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,00 IVA esclusa
/ Paia
54,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

EU Numero di scarpe

36

Colore

selezionare le varianti (28)