SCARPA AMSTERDAM S3S ESD CI LG FO SR -BS NERO/ARAN B1711B # 42

Run@Work Amsterdam

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Base Protection:CA-B1711-2WB 42
Rubix:999250217005556
Produttore:CA-B1711-2WB 42
EAN:8050503221190
SCARPA AMSTERDAM S3S ESD CI LG FO SR -BS NERO/ARAN B1711B # 42
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA AMSTERDAM S3S ESD CI LG FO SR -BS NERO/ARAN B1711B # 42







S3S ESD LG FO SR. STRUTTURA: Pelle cerata. LATO: SmellStop antiodore e antibatterico. INSERTO: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforazione. TALLONE: SlimCap. SUOLA: AirTech anti-fatica + Tpu-Skin.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe42
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Impermeabile
Categoria di sicurezzas3 src
Resistenza allo scivolamento
Tipo di chiusuraallacciare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
70,49 IVA esclusa
/ Paia
86,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

selezionare le varianti (4)