Riferimenti
Chiaravalli:30140036
Rubix:160000000481945
Produttore:30140036
EAN:8054652078667

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30140036-INGRANAGGIO CIL. 4 Z 36 CM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5630 g |
|---|---|
| Modulo | 4 mm |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 60 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione