Riferimenti
Chiaravalli:30210100
Rubix:160000000481980
Produttore:30210100
EAN:8054652079015

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Numero di denti | 100 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 30210100-INGRANAGGIO CIL. 1 Z 100 SM
Ingranaggio cil.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 910 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale | steel c45 |
| Larghezza | 15 mm |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione