5887935-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-F57T WKP35S
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:LNHU080404-F57T WKP35S
Rubix:160000001401069
Produttore:5887935

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | rombo tangenziale (tangential rhombic) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : 5887935-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC LNHU080404-F57T WKP35S
Inserti romboidali tangenziali LNHU ...-F57T • Angolo di spoglia inferiore pr=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • Raggio di punta=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | rombo tangenziale (tangential rhombic) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 9,4 mm |
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ticn) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione