Riferimenti
Walter:SDHT1204AZN-G88 WXN15
Rubix:999190100004607
Produttore:7469770

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | sdht1204azn-g88 (inserto per fresatura) |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 |
| Materiale | carburo di tungsteno |
Dettagli del prodotto : 7469770-INSERTI FRESATURA SDHT1204AZN-G88 WXN15
Inserti quadri positivi SDGX ...-G88 • Angolo di spoglia inferiore pr=15° • WXN15 • Raggio di punta=0,3mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | sdht1204azn-g88 (inserto per fresatura) |
|---|---|
| Rivestimento | wxn15 |
| Materiale | carburo di tungsteno |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
| Rivestimento | wxn15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione