Riferimenti
Walter:APMT15T3PDR-F56 WSP45G
Rubix:999230323024368
Produttore:8285625
EAN:4063464646005

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | apmt15t3pdr-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8285625-INSERTI FRESATURA APMT15T3PDR-F56 WSP45G
Inserti romboidali positivi APMT ...-F56 • Angolo di spoglia inferiore pr=11° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,7mm
Punti di forza
-Per condizioni di lavorazione medie
Può essere utilizzato universalmente per la maggior parte dei materiali
F56 - Quello universale
Inserti di sistema, positivi con due taglienti
Circonferenza sinterizzata
Può essere utilizzato universalmente per la maggior parte dei materiali
F56 - Quello universale
Inserti di sistema, positivi con due taglienti
Circonferenza sinterizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | apmt15t3pdr-f56 |
|---|---|
| Rivestimento | wsp45g |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore