8284923-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-F55 WKK25G
Inserti fresatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:BCMT120408R-F55 WKK25G
Rubix:999240115004860
Produttore:8284923
EAN:4063464641468

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti romboidali positivi (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkk25g) - rivestimento pvd a base di al2o3 |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8284923-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-F55 WKK25G
Inserti romboidali positivi BCMT ...-F55 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WKK25G • Tiger·tec® Gold • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,3mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti romboidali positivi (bcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkk25g) - rivestimento pvd a base di al2o3 |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 4,8 mm |
| Rivestimento | tiger·tec® gold wkk25g: strato superiore zrn + intermedio al2o3 + strato tialn su substrato in carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione